特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
耐荷重(kg)(2個使用時)4.6
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
耐荷重(kg)(2個使用時)4.6
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど
引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)10
質量(g)15
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
欠品中
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
関連キーワード