233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長座付取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 推奨ねじM5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)44 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])270[27.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=20)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04390
1個
216 税込238
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手
エコ商品
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N)700 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60892
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード04388
1個
330 税込363
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=188)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04382
1個
1,273 税込1,400
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=288)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)310 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)300 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04380
1個
1,685 税込1,854
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに 材質ステンレス(SUS304) 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9895 ブラック 高さ(mm)4 質量(g)90 種類取手・引手 長さL(mm)114 適合板厚(mm)2以下 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 最大適合板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)15
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=110)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04385
1個
726 税込799
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=40)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)46 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)40 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード04389
1個
330 税込363
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)100 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)96 寸法P(mm)80 寸法M(mm)M4 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)20 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)294 タキゲンコード00955
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=120)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04384
1個
733 税込806
4日以内出荷

耐火・耐熱・耐塩・耐酸 厚い扉に取付けることができます。(20~40mm) 左右兼用型
用途鋼板製厚扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体/ビーズショット処理、蓋/切削仕上 タキゲンコード01841
1個
8,160 税込8,976
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=68)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード04387
1個
396 税込436
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)170 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)6 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM5 タキゲンコード00708
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)Φ19
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)180 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM5 タキゲンコード00707
1個
1,814 税込1,995
当日出荷

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR) 仕上電解研磨+黒色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)265 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)250 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)238 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード04381
1個
1,418 税込1,560
4日以内出荷