耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
形状クロス
材質SUS304
材質SUS304
形状エキセントレジューサー
材質SUS304
形状チーズ
材質SUS304
形状チーズ
材質SUS316L
形状チーズ
材質SUS316L
形状エキセントレジューサー
材質SUS304
形状90°エルボ
形状クロス
材質SUS316L
材質SUS316L
形状チーズ
材質SUS304
形状45°エルボ
材質SUS304
形状エルボ
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
材質SUS304
形状偏心レジューサー
材質SUS304
形状コンセントレジューサー
材質SUS304
形状同心レジューサー
材質SUS316L
形状エルボ
材質SUS316L
形状エルボ
材質SUS316L
形状45°エルボ
材質SUS316L
形状スイープチーズ
材質SUS304
形状90°スイープエルボ
材質SUS316L
形状同心レジューサー
材質SUS316L
形状偏心レジューサー
材質SUS316L
形状コンセントレジューサー
材質SUS304
形状45°エルボ
材質SUS304
形状90°エルボ
材質SUS316L
形状45°スイープエルボ
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
材質SUS316L
形状45°エルボ
材質SUS316L
形状90°エルボ
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に
材質ステンレス(SUS304相当)
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に
材質ステンレス(SUS304相当)
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
関連キーワード
1
2
3
次へ