美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)
仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用)
表面は、ヘアライン仕上げ
露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。
材質SUS304
表面処理ヘアライン仕上
既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質SUS304
寸法H(mm)130~160
寸法D2(mm)165
寸法d1(mm)246
寸法d2(mm)216
寸法D4(mm)196
ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
材質SUS304
仕様底板なし
関連キーワード
1
2
次へ