131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法L(mm)120 寸法H(mm)114 呼び径(B)1 1/2 寸法D(mm)230 材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)FC200 呼び径(A)40 材質(カバー)FC200 最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)PTFE クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア
1個
3,500 税込3,850
12日以内出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様ボール弁、フルボア型 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 規格管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A(SUS304) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SUS316/SCS14A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SCS13A 材質(ボールシート)PTFE クラス800 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 口径タイプレデューストボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 ねじ規格JIS B0203 材質(ボール)SUS316/SCS14A 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン)PTFE クラス1000型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)FC200 材質(カバー)FC200 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)403SS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)PTFE クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2239 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途配管資材 形状ツーピース 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 材質(ボール)SUS304/SUS13A 使用流体水、油、蒸気 ハンドル形状レバータイプ 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)強化PTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A クラスJIS 10K ボア径フルボア 取扱説明書(10.7MB) バルブ種類手動ボールバルブ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(ワッシャー)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-29~200 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、空気、ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Georg Fischer ボールバルブタイプ、公称サイズ 50 mm、546 PVC、取り付けインサート付き、溶剤セメントソケットメートル系ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵しています。ロック可能レバーを標準装備( DN10 - DN50 ) 取り付けと取り外しが簡単に行えるように設計されています ボールシールPTFE
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:2インチ●コード番号:196-9689 材質ボディ:ステンレス鋼 アズワン品番65-7940-18 バルブ種類ボールバルブ
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状横形3方向 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)PTFE クラス10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58 材質(ボール)SUS304 材質(キャップ)SCS13A 操作蝶形ハンドル 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)FKM 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SUS316/SCS14A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。 ハマイ規格の各グレードに対応した、禁油仕様もラインナップ(TSS-30型)。
材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)