日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手
材質青銅、ステンレス
トラスコ品番160-5943
質量(g)250
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手
トラスコ品番160-5940
材質青銅、ステンレス
質量(g)280
寸法L(mm)85
寸法H(mm)85
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)49.5
寸法W(mm)50
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質ステンレス鋼SUS304
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
リフォームに最適!
材質SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質ステンレス鋼SUS304
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
材質黄銅、ステンレス
形状エルボ
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状45°エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状3方異径チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
関連キーワード