カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(429)
    • 継手(410)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
    • 高圧用アダプタ(2)
  • 空調・電設資材(22)
    • 電線管用コネクタ(11)
  • 建築金物(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(20)
  • KITZ(キッツ)(18)
  • カクダイ(13)
  • アソー(8)
  • 吉年(48)
  • TRUSCO(1)
  • ニッタ(1)
  • 三桂製作所(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
  • 井筒製作所(45)
  • MIEテクノ(42)
  • ナゴヤ(29)
  • オンダ製作所(23)
  • ONK(オーエヌ工業)(22)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • 東尾メック(18)
  • フジトク(17)
  • 大阪電具(ODK)(11)
  • シーケー金属(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
呼び径(B)
  • 1/8(136)
  • 1/4(168)
  • 3/8(172)
  • 1/2(222)
  • 3/4(217)
  • 1(200)
  • 1-1/4(160)
  • 1-1/2(170)
  • 2(172)
  • 2-1/2(95)
  • 3(92)
  • 4(83)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(19)
  • PS(管用テーパ)(27)
  • PT(管用テーパ)(317)
  • その他(3)
種類
  • 種類その他(8)
  • 種類エルボ(59)
  • 種類キャップ(15)
  • 種類クロス(7)
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類ソケット(60)
  • 種類チーズ(35)
  • 種類ニップル(91)
  • 種類フランジ(7)
  • 種類ブッシング(17)
  • 種類プラグ(11)
  • 種類ヘルール(10)
  • 種類ホースジョイント(12)
  • 種類ユニオン(12)
  • 種類レジューサー(5)
呼び径(A)
  • 6(144)
  • 8(174)
  • 10(181)
  • 13(51)
  • 15(195)
  • 20(248)
  • 25(231)
  • 30(14)
  • 32(184)
  • 40(198)
  • 50(201)
  • 60(8)
  • 65(107)
  • 80(101)
  • 100(90)
  • 125(14)
  • 150(17)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • -(3)
材質
  • ステンレス
  • その他(26)
  • アルミ(39)
  • ガラス(6)
  • スチール(95)
  • 亜鉛合金(55)
  • 塩化ビニール(PVC)(60)
  • 樹脂(79)
  • (17)
  • 鋳鉄(211)
  • 青銅(348)
  • 黄銅(真鍮)(439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316オンダ製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
BE-fitブレードホース用締付継手 アオイBE-fitブレードホース用締付継手アオイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイステンレスツバヒロ掃除口カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)フタはネジ止め式ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減パッキン付きSUS304
材質ステンレス、PVC
SUS304 ローリー オスキャップ ノーブランドSUS304 ローリー オスキャップノーブランド
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のオスキャップ(蓋)形状オスキャップ材質(本体)SUS304
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBRノーブランド
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)NBR
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFEノーブランド
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)PTFE
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
689税込758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ガス管サイズパイプハンガー トーステガス管サイズパイプハンガートーステ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質SUS304形状パイプハンガー
316L メス型 六角ホースニップル 井筒製作所316L メス型 六角ホースニップル井筒製作所
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
材質SUS316L形状ニップルねじの種類PT
316L 六角ホースニップル 井筒製作所316L 六角ホースニップル井筒製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316L形状ニップルねじの種類PT
316L 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所316L 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
材質SUS316L形状ホースジョイントねじの種類PT
316L 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所316L 六角ホースジョイント(メス型)井筒製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
材質SUS316L形状ホースジョイントねじの種類PT
ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧ネジ込み型ボス PT BOSS東和高圧
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ユニオン PT-U(O) 東和高圧ネジ込み型ユニオン PT-U(O)東和高圧
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧ネジ込み型チーズ PT TEE東和高圧
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(コア) リケン絶縁ユニオン SUSプレス共通品(コア)リケン
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除きエポキシ樹脂コート)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)、管端コア(ポリエチレン樹脂)
SUSXM7 沈みP PT 井筒製作所SUSXM7 沈みP PT井筒製作所
149税込164
1個
6日以内出荷
XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質XM-7長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当六角穴径(mm)4
316L 沈みP PT 井筒製作所316L 沈みP PT井筒製作所
799税込879
1個
6日以内出荷
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS316L長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4
316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所316L 六角ホースニップル PT井筒製作所
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
316 沈みP PT 井筒製作所316 沈みP PT井筒製作所
679税込747
1個
6日以内出荷
316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS316長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら