継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
最高使用圧力(MPa)1
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ニップル
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
最高使用圧力(MPa)1
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
呼び径(A)10
使用温度範囲(℃)0~100
呼び径(B)3/8
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
最高使用圧力(MPa)1
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2574
全長(mm)300
質量(kg)0.61
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2584
全長(mm)500
質量(kg)1.056
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具JIS10K(ルーズ)フランジ
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-50~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ニップル
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ