材質PP
目盛あり
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
種類ビーカー
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質18-0ステンレス
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質18-0ステンレス
セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス
直径×高さ(mm)42×110
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。
赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。
mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50
材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)
質量(g)16
本体寸法(mm)46×46×60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス
直径×高さ(mm)39×90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
300mlまで量ることが出来る計量カップです。前後2か所に目盛りがついております。持ち手と注ぎ口がついてるので注ぎやすくなっています。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:11.6×8×7.8Hcm●容量:300mL●材質●▼スチロール樹脂
アズワン品番65-8978-62
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
小さいカップに10mL、20mL大きいカップに15mL、30mLのライン入りで5パターンの計測が可能です。
容量(mL)45
高さ(mm)166
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-2201
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-0.4
質量(g)約113
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)3000
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-3
質量(g)約504
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:175、B:230、C:250
容量(mL)3000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-66
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
電子レンジ不可
食洗可
上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52
アズワン品番65-2314-83
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質本体:AS樹脂 グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)91×160×84
レンジ可
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】。・ポリスチレン(-10℃/90℃)。・シリコン(-30℃/230℃)。。【取扱い上の注意】。・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
透明色・濃い色など問わず、全調味料が見やすいカラー目盛りの計量カップ。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。一時置きや重ね置きに便利なフタ付きです。同シリーズのフタ付計量カップと重ねて収納できます。
仕様●本体サイズ(約):61×59×59mm●重量(約):35g●満水容量(約):70mL●材質●▼本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃) ふた/シリコーンゴム(耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃)
アズワン品番65-8923-75
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
容量(mL)30
寸法(mm)Φ25×122×H41
品名・タイプメジャーカップ
EBM品番6754210
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
容量(mL)30
高さ(mm)166
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-2301
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
量る、混ぜる、注ぐ、シンプルで清潔な軽量コップ。
ドレッシングやソース作りにも。
内側の目盛りは両面にあるので、素早く計量できます。
容量(mL)300
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)約80×85
質量(g)75
1目盛(mL)50
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
関連キーワード
1
2
次へ