7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異的なグリップ力です。食品を扱う場所でも使用可能です。天板のノンスリップ加工に採用した「溶射」による驚異的なグリップ力を誇り、耐久性も抜群です。「溶射」とは金属やセラミックス等の材料をさまざまな熱源を用いて溶融し、基材にそれぞれ吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です。
材質ステンレス 耐荷重(kg)120
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スギモト産業手すり付踏台 OP-22C
仕様両側手すり付(すべり止め付) 材質ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×400×400(手すり900
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷

GA-RKSET アルミ足踏台用連結ボルトセット サカエ 動画あり
アルミ足踏み台の連結に。
材質ステンレス アズワン品番64-5297-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様天板はグレーチング仕様 材質ステンレス製 段数1 設置寸法・奥行(mm)400 設置寸法・幅(mm)600 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1181 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)