3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スギモト産業手すり付踏台 OP-22C
仕様両側手すり付(すべり止め付) 材質ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×400×400(手すり900
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷

ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)