踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時
最大使用荷重(kg)100
材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車
幅(mm)ステップ:600
高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高
奥行(mm)D1:650
段数2
表面処理電解研磨
最大幅(mm)664
全高H3(mm)1300
関連資料(0.27MB)
1台
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
関連キーワード