25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE トラスコ品番735-2301 全長(mm)58 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)10 規格【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番61-3536-65
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状フランジアダプター 寸法A(mm)102
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。 形状ヘルール継手
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレス タイプメスネジ型カプラー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレス タイプホースシャンクカプラー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TF-7000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10,757 税込11,833
翌々日出荷

TF-1600 SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SSユニオン トーフレ カスタマイズ可
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収 流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。) 使用温度範囲(℃)推奨:0~100 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)100 材質(チューブ)SUS304 材質(継手)炭素鋼(メッキ) 口径10A~25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,828 税込6,411
翌々日出荷

TF-1600SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SUSユニオン トーフレ カスタマイズ可
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収 流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。) 使用温度範囲(℃)推奨:0~100 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)100 材質(チューブ)SUS304 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
8,714 税込9,585
翌々日出荷

TF-7000SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装) 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
8,162 税込8,978
翌々日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します 材質ステンレス タイプダストキャップ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ステンレス タイプオスネジ型カプラー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE、SUS トラスコ品番735-2280 全長(mm)46 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)6 規格【フランジ】15A-10K フランジ外径(Φmm)95 アズワン品番61-3536-63
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE、SUS トラスコ品番735-2298 全長(mm)46 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)8 規格【フランジ】15A-10K フランジ外径(Φmm)95 アズワン品番61-3536-64
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE トラスコ品番735-2328 全長(mm)60 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)19.05 規格【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番61-3536-67
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE トラスコ品番735-2310 全長(mm)58 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)12 規格【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番61-3536-66
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷