商品豆知識
材質SUS304
寸法L(mm)50
消防庁の告示基準に適合した認定品です。
接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ
フランジJIS10K
使用温度(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1.4
適合流体水
材質(チューブ)SUS316L
材質(フランジ)SS400
材質(接液部)SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-19A
色銀
質量(g)185
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,510
税込¥2,761
3日以内出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-18A
色銀
質量(g)173
長さ(m)0.7
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,410
税込¥2,651
3日以内出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-20A
色銀
質量(g)202
長さ(m)0.9
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質ステンレス
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。
材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
型式NW(タフオメガチューブ)
タイプフランジ型 NO溶接タイプ
構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
材質ステンレス
給湯器の配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。
内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム
長さ(m)10
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。
使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。
メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。
可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。
材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)
呼び径(A)150
トラスコ品番439-8467
全長(mm)1000
質量(kg)20
呼び径(B)6
1本
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。
Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。
SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。
専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。
袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
種類ステンレス管
長さ(m)10
形状パイプ
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。
SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)60
関連キーワード