カテゴリ

  • 空調・電設資材(46)
    • 電線管用コネクタ(45)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三桂製作所(4)
  • エスコ(3)
  • 丸一鋼管(1)
  • 大阪電具(ODK)(30)
  • セイワ工業(4)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
材質
  • ステンレス
  • アルミ(5)
  • スチール(25)
  • 亜鉛合金(101)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(30)
  • (1)
  • 鋳鉄(7)
  • 黄銅(真鍮)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線管 コネクタ」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP接続チューブ SUS セイワ工業AP接続チューブ SUSセイワ工業
75,980税込83,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
APコネクタ 90° SUS セイワ工業APコネクタ 90° SUSセイワ工業
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質SUS304
APパイプコネクタ SUS セイワ工業APパイプコネクタ SUSセイワ工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質ステンレス
APボックスコネクタ SUS セイワ工業APボックスコネクタ SUSセイワ工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ステンレス
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(6.95MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水コネクタPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水コネクタPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスEGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスEGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質SUS304および相当品種類厚鋼ねじシリーズ用表面仕上げ♯240研磨
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
スクリュ-コ-ン 大阪電具(ODK)スクリュ-コ-ン大阪電具(ODK)
379税込417
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えますNEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15421号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:92
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら