強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
ボルト寸法3/8
ボルト長さ(mm)70
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304
長さ(mm)78
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304
長さ(mm)78
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)12.7
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
関連キーワード