25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 長さ(mm)4000 長さ(m)4 規格JIS G 3459 呼び厚さ:Sch40 JIS規格JIS G 3459
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イノック90°エルボ(ショート)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ショート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)27.2 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)21.7 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)34 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1 呼び径(A)25
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316L 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)13.8 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1/4 呼び径(A)8
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)48.6 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1・1/2 呼び径(A)40
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)17.3 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)60.5 長さ(mm)4000 呼び径(B)2 呼び径(A)50 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)42.7 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1・1/4 呼び径(A)32
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)