15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ 溝幅(mm)4 本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンムッフ
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカスト アズワン品番5-4034-01
1個
3,465 税込3,812
当日出荷

固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト 適合パイプ径(Φmm)(最大)19 アズワン品番1-7494-11
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

野中理化器製作所アングルムッフ
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ) 寸法(mm)25×25×50 溝幅(mm)4 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマナカムッフ
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト 締付範囲(Φmm)9.5~16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

ケニスムッフ
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき 締付範囲(Φmm)8~18
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
990 税込1,089
3日以内出荷

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 挟み幅約23mm 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ねじの種類蝶ネジ 材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上 サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13 使用範囲(Φmm)5~13
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm 使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientific標準ムッフ
クランプを直角に取り付けられます。
材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム 適合パイプ径(Φmm)8~20 アズワン品番1-7936-01
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ