26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,723 税込5,195
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)220 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨 タキゲンコード61501
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード11677
1個
1,744 税込1,918
欠品中

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
1個
1,799 税込1,979
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジ
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,162 税込1,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)万能ヒンジ
フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61100
1個
2,756 税込3,032
4日以内出荷

1個
478 税込526
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ
開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
用途冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
6,634 税込7,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の左右開き用に開発しました。 左右兼用型 ディテント機構が付いているため、閉じた状態を保持する事ができます。
用途ショーケース 材質台座/亜鉛合金(ZDC)、蝶番/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13461
1個
1,519 税込1,671
欠品中

強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キャップ抜差ヒンジ
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,799 税込1,979
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 長さ(mm)60 質量(g)210 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13447
1個
1,770 税込1,947
4日以内出荷

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61009
1個
6,972 税込7,669
当日出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)360 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13069
1個
2,306 税込2,537
4日以内出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)215 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13070
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

用途デザイン性を求める各種筐体 材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)250 表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13439
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

せり上り無し 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61544
1個
6,746 税込7,421
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)157 寸法W(mm)72 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13226
1個
3,313 税込3,644
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)144 寸法W(mm)64 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13225
1個
3,257 税込3,583
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)132 寸法W(mm)56 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)15 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13224
1個
3,144 税込3,458
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)プルアップハンドル
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
用途情報盤・通信用ラック 付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK80 タキゲンコード3515
1個
10,109 税込11,120
4日以内出荷