ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833
形状ストリート
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)150
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862
形状クロス
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)220
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)170
寸法A(mm)38
寸法B(mm)51
寸法C(mm)67.0
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)42
寸法C(mm)52.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
ねじの種類蝶ネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13
使用範囲(Φmm)5~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
ねじの種類ボルトネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
使用範囲(Φmm)8~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト
締付範囲(Φmm)9.5~16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
溝幅(mm)4
本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
挟み幅約23mm
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード