33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(1)
ホワイト
ホワイト(1)
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1箱(30m)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30m)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50m)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



日本シーム工業ストレート ボックスコネクタ
エコ商品
形状ストレート 材質/仕上亜鉛ダイカスト/表面:電気亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
1箱(30m)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル(耐熱)、パッキン:PP
1箱(50m)ほか
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30m)ほか
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(30m)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄 質量(g)1014 長さL(mm)(締付前)50 寸法B(mm)27 内径ΦC(mm)60.8 取付穴径(Φmm)薄鋼ねじA:77 防塵防水性能IP67 ねじの呼び薄鋼ねじA::CTC75 対辺D(mm)95 対辺D2(mm)95 対角D1(mm)103 対角D3(mm)103
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1箱(30m)ほか
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50m)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質本体:亜鉛合金ダイカスト 寸法B(mm)8 寸法B1(mm)14 管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2 厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(50m)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
1個
389 税込428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 消費電力(W)2.5 定格電圧DC12V±5%(極性無し) 適合板厚(mm)1~2.3 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 電流(mA)207 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50229
1個
6,618 税込7,280
6日以内出荷

天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ) 天然木製(塗装仕上げ)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ) 天然木製(塗装仕上げ)
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)