ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~90
コンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
主材質ZDC2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
主材質ZDC2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
寸法L1(mm)12
接続ねじCTC19
主材質ZDC2
防水保護等級IP66
水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
仕様非防水
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番158-4221
質量(g)61
寸法L(mm)49
寸法A(mm)28.6
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
関連キーワード