カテゴリ

  • 機構部品(204)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(89)
  • ホシモト(48)
  • ジョー・プリンス竹下(41)
  • 栃木屋(21)
  • 三桂製作所(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 大阪電具(ODK)(4)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • シブタニ(1)
材質
  • 亜鉛合金
  • その他(1)
  • アルミ(27)
  • ゴム(1)
  • スチール(270)
  • ステンレス(226)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(32)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「制御盤」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
当日出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ SUGICO(スギコ)平面ラッチSUGICO(スギコ)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等付属品材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合板厚(mm)0.8-3.0自重(g)597
防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
当日出荷
左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。付属品シリンダーキー1本、専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
スイングハンドル 鍵付 鍵違い ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3鍵違い数約300通りRoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル ジョー・プリンス竹下スイングハンドルジョー・プリンス竹下
2,298税込2,528
1個
当日出荷
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)50mmジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
当日出荷
・カシメピンです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズホシモト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズホシモト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズホシモト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズホシモト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
イカリ型ハンドル ホシモトイカリ型ハンドルホシモト
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型です。
用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
封印付ロックハンドル ホシモト封印付ロックハンドルホシモト
719税込791
1個
9日以内出荷
封印する事が出来ます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムめっき質量(g)64.6RoHS指令(10物質対応)対応
小型ロックハンドル ホシモト小型ロックハンドルホシモト
799税込879
1個
9日以内出荷
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき質量(g)64.6RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル ホシモトつまみタイプハンドルホシモト
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト
779税込857
1個
9日以内出荷
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき質量(g)76RoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型防水ハンドル(シルバー塗装) ホシモトL型防水ハンドル(シルバー塗装)ホシモト
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装) ホシモト防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)ホシモト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモトつまみタイプハンドル(シルバー塗装)ホシモト
1,690税込1,859
1個
9日以内出荷
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき寸法L1(mm)146寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法L5(mm)117寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法W4(mm)27寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法t(mm)3.2質量(g)415.3RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル ホシモト金具付きつまみタイプハンドルホシモト
3,990税込4,389
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレス寸法L1(mm)120.9寸法L2(mm)21.5寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法L5(mm)103寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法W3(mm)8寸法W4(mm)27寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法H3(mm)77寸法t(mm)2.3寸法d(mm)3.2寸法P(mm)30質量(g)370RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル ホシモト金具付きつまみタイプハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ ホシモトダイカストヒンジホシモト
589税込648
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しできるタイプです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ピン/鉄表面処理クロムめっき質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
L型防水ハンドル(インジケータ付き) ホシモトL型防水ハンドル(インジケータ付き)ホシモト
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応有り
二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応
防水丸形ロックハンドル ホシモト防水丸形ロックハンドルホシモト
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル(赤ボタンタイプ) ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ)ホシモト
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)樹脂
二重ロックL型防水ハンドル ホシモト二重ロックL型防水ハンドルホシモト
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。左右兼用設計
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)559表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら