用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)12~16
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
グリップを改良し操作性を向上させました。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04588
1個
¥2,123
税込¥2,335
6日以内出荷
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途空調冷熱、機械、ショーケースなど
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂
寸法(mm)図面通り
仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)
製品質量(g)483
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)800(82kgf)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
タイプAタイプ
仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)230(23kgf)
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途機械など
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂
仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ABS樹脂
カバー色グレー
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04256
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
タイプBタイプ
仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)450(46kgf)
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
取付けは表からねじ止めできます。
ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器
材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
質量(g)330
寸法L(mm)270
寸法P(mm)220
寸法H1(mm)53.4
寸法H2(mm)33.4
標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン
表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装
タキゲンコード01233
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)425
材質(キャップ)ABS樹脂
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01987
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/ABS樹脂
表面仕上げ本体/特殊ウレタン樹脂塗装、化粧カバー/クロムめっき
タキゲンコード00974
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。
使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.2
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)
タキゲンコード03975
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)185
寸法L(mm)168
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)18
寸法P(mm)150
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)9
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01067
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法H(mm)44
寸法L1(mm)117
寸法A(mm)33
寸法L2(mm)105.5
寸法B1(mm)10.2
材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)
寸法Lf(mm)12
許容荷重(N)1000
材質(スイッチ部)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
寸法L(mm)115
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)100
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01070
1個
¥732
税込¥805
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)335
寸法L(mm)258
寸法D(Φmm)20
寸法W(mm)20
寸法P(mm)238
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)10
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01065
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)215
寸法L(mm)206
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)18
寸法P(mm)188
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)9
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01066
1個
¥1,584
税込¥1,742
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等
材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA
色ハンドル/キャップ:黒
表面処理ベース:焼付塗装(黒色)
材質(ハンドル)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)296
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)
仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)125
寸法L(mm)136
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01068
1個
¥1,078
税込¥1,186
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
寸法L(mm)83
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)68
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01071
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)120
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01069
1個
¥887
税込¥976
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)400
寸法L(mm)308
寸法D(Φmm)20
寸法W(mm)20
寸法P(mm)288
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01064
1個
¥2,137
税込¥2,351
4日以内出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉
種別ローラー締りハンドル
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1180
表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂
タキゲンコード60349
1個
¥6,634
税込¥7,297
当日出荷
ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。
盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。
オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)840
RoHS指令(10物質対応)対応
面付けタイプで簡単に取付けできます。
上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。
フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。
インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個
ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード04212
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
用途防音扉などの大型密閉用扉
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。
非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。
安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。
安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)1643
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。
非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。
安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。
安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)331
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ