使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)12~16
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品取付けビス
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。
使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.2
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)
タキゲンコード03975
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上クロームメッキ仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード