パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
質量(g)51
垂直許容荷重(N[kgf])392[40]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質亜鉛
高さ(mm)25
タイプ裏取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/Cr(サチライト)
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質ZDC
表面処理Cr(梨地)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/Cr(サチライト)
質量(g)51
ねじ径M5
垂直許容荷重(N[kgf])392[40]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質ZDC、ABS
部品名称取手、カバー
表面処理Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC
質量(g)42
表面処理Cr
垂直許容荷重(N[kgf])343[35]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)40
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)89
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)22
タイプ裏取付型
ねじ径M4
取付ピッチ(mm)70
垂直許容荷重(N[kgf])343(35)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質ZDC
表面処理Cr(梨地)
垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)51
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC、S、C3602
部品名称ハンドル、イモネジ、座金
表面処理Cr、Ni
垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫
厨房機器
各種ショーケース等
材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)28
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)102
垂直許容荷重(N[kgf])981(100)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)23
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)87
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
THA-158のシリーズ品です。
用途各種ラックユニット・計測機器等
材質ZDC
表面処理Cr(サチライト)
RoHS指令(10物質対応)対応
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC
質量(g)76
表面処理Ni・サテーナー・クリア
垂直許容荷重(N[kgf])981[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
優美なデザインと機能性を重視した取手です。
通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。
他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等
材質ZDC
質量(g)408
表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途各種ラックユニット・計測機器等
材質亜鉛
高さ(mm)30
タイプ裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。
止め金具の組替えによる左右兼用型です。
キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。
フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。
自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。
用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等
材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45
質量(g)280
部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具
表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等
材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA
色ハンドル/キャップ:黒
表面処理ベース:焼付塗装(黒色)
材質(ハンドル)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)296
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色
質量(g)423
最大回転角度(°)(キー)180
キー番号M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ