カテゴリ

  • 清掃用品(1)
    • ふた無しゴミ箱(1)
  • 機構部品(32)
  • 建築金物(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 栃木屋(5)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 八ツ矢工業(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
材質
  • 亜鉛合金
  • その他(12)
  • アルミ(103)
  • ガラス(12)
  • ゴム(12)
  • シリコン(8)
  • スチール(179)
  • ステンレス(389)
  • ブリキ(4)
  • ホーロー(19)
  • メラミン(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • (21)
  • 樹脂(780)
  • 段ボール(3)
  • 耐熱ガラス(12)
  • 鋳鉄(19)
  • 陶器(4)
  • 陶磁器(11)
  • 黄銅(真鍮)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角型」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造さげっと 亜鉛鉄板製大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
コンパクトで安定感に優れた角型で人気のさげっとの亜鉛鉄板製。内容器の側面には大きさの異なる凹凸模様がついているのでお好みのしごきに対応。ミニローラーや刷毛を効率良く使うことができます。4inch以下のサイズに対応しています。
材質亜鉛鉄板製高さ(mm)157 / (取手上げた状態)290開口部(mm)160×160底寸法(mm)130×130
ニューステン角型くず入れ 八ツ矢工業ニューステン角型くず入れ八ツ矢工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ステンレス製角型ゴミ箱。容量約38.5L。45Lのポリ袋がセットできます。大型の灰皿としても。
材質本体/ステンレス、フタ/亜鉛鉄板容量(L)約38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.2×24.2×60
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
角型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,969税込2,166
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法L1(mm)250寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00142
角型7号取手(P=250) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=250)TAKIGEN(タキゲン)
3,088税込3,397
1個
4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)570寸法L1(mm)289寸法L2(mm)28寸法W(mm)22寸法P(mm)250寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード01260
角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,670税込1,837
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法P(mm)150
角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
732税込805
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L1(mm)125寸法P(mm)100
角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192)TAKIGEN(タキゲン)
1,464税込1,610
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
角型7号取手(P=302) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=302)TAKIGEN(タキゲン)
3,148税込3,463
1個
4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)700寸法L1(mm)354寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)302寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00377
角型3号取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
588税込647
1個
予約販売
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
812税込893
1個
4日以内出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
角型3号取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=180)TAKIGEN(タキゲン)
1,068税込1,175
1個
4日以内出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
4日以内出荷
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,745税込1,920
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
418税込460
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法M(mm)M4寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00151
テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
754税込829
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150
角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)55寸法L1(mm)76寸法L2(mm)8寸法W(mm)12寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00148
角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80寸法L1(mm)108寸法L2(mm)8寸法W(mm)14寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00147
角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
851税込936
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
907税込998
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
角型取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,293税込1,422
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)220寸法L1(mm)162寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00144
角型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,856税込2,042
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)250寸法L1(mm)200寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00143
角型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
2,194税込2,413
1個
6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法L1(mm)300寸法L2(mm)10寸法W(mm)20寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00141
角型1号取手(P=87) TAKIGEN(タキゲン)角型1号取手(P=87)TAKIGEN(タキゲン)
603税込663
1個
4日以内出荷
角型デザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品ばね座金・六角ナット表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00001
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
649税込714
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
足付・足ナシがございます。
用途計測機器・通信機器等材質ZDC、S、C3602部品名称ハンドル、イモネジ、座金表面処理Cr、Ni垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 2066型、2068型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型、2068型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
角型取手 ジョー・プリンス竹下角型取手ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金寸法D(mm)67質量(g)128寸法d(mm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2009I型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型マットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
配線孔キャップ PC2004型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2004型LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型マットシルバー外形寸法D(mm)56.5取付穴径d(Φmm)52.5
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
683税込751
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
角型取手(黒色塗装) 栃木屋角型取手(黒色塗装)栃木屋(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/黒色質量(g)51垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/Cr(サチライト)質量(g)51ねじ径M5垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手 LAMP(スガツネ工業)角型取手LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
729税込802
1個
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)40タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)89垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
角型雨樋特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら