2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋ロックハンドル
エコ商品
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき 質量(g)94 適合板厚(mm)0.5~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色 質量(g)423 最大回転角度(°)(キー)180 キー番号M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷