管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト
種類薄鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製
仕様ねじなし接続型
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
関連キーワード