101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エーアンドエーテックネジなしコネクター薄鋼
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

大阪電具(ODK)異径コネクタ
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
1個
749 税込824
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39 寸法E1(mm)3.7 内径d1(Φmm)13.5 内径d2(Φmm)(コーン)14.5 フレキ長(mm)16(1/2) 対角A(mm)34
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじ鋼製丸十字ビス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
368 税込405
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金 質量(g)90 寸法L(mm)36 ねじCTG16 寸法A(mm)37 寸法D(mm)14 接続【チューブ】16
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷