299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷


止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
377 税込415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)10 寸法P(mm)102 寸法L3(mm)10 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
236 税込260
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,985 税込5,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1180 表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,631 税込1,794
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
867 税込954
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
当日出荷

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 質量(g)840 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60027
1個
5,173 税込5,690
当日出荷

最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)830 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
5,117 税込5,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)