こんなお得な商品も!
ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など
仕様バリアフリー対応品
材質PVC
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
こんなお得な商品も!
PVCプロテクターセパレートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
関連キーワード