18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
939 税込1,033
欠品中

1個
949 税込1,044
4日以内出荷

40A塩ビ管を50A塩ビ管にエルボ接続できます。呼50VU管内面接続
用途キッチンパーツ 材質PVC、PP
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
材質黄銅、PVC
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷