17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マサル工業エルダクト
RoHS
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。 材質PVC 寸法H(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●内曲がりでの直角接続に使用します。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状内曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。 グレー 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)