71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ギガ・セレクションフレキシブルダクト
絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。
材質PVC
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
1本(1m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷

補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

GL-ST 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,129 税込3,442
3日以内出荷

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

21107 【オーダー】TAC ダクトEE 東拓工業 カスタマイズ可
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,022 税込1,124
翌々日出荷

材質PVC 長さ(m)20 ピッチ(mm)20 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)303 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)316.4 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)310 呼び径(Φmm)300 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

マサル工業エムケーダクト ジョイント
エコ商品
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC 形状フランジ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マサル工業エルダクト
エコ商品
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

21101 【オーダー】TAC ダクトD 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,992 税込2,191
翌々日出荷

マサル工業エムケーダクト フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

マサル工業エルダクト エンド
エコ商品
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。 材質PVC 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト フランジ
エコ商品
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト ジョイント
エコ商品
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト コネクター
エコ商品
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。 グレー 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 内マガリ
エコ商品
●内曲がりでの直角接続に使用します。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状内曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 外マガリ
エコ商品
●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

マサル工業エルダクト コネクター
エコ商品
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。 材質PVC 形状ジョイントカバー 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 外大マガリ
エコ商品
●大きな外曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな外曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状外大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 内大マガリ
エコ商品
●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状内大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 平面大マガリ
エコ商品
●平面での大きな直角接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での大きな直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状平面大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エルダクト 外大マガリ
エコ商品
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。 材質PVC 形状外大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)