24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付) 材質パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン 仕様アイボリー2.5m 寸法(L1×L2)(mm)2500
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。 材質塩化ビニル樹脂
1個
519 税込571
当日出荷

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。 呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
549 税込604
6日以内出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。 呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
649 税込714
当日出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
579 税込637
6日以内出荷

断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。 呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
539 税込593
6日以内出荷

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーケー器材断熱ドレンホース
長さ(m)20 材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE アイボリー 厚さC(mm)6
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE 接続外径16ミリ用
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。 呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
649 税込714
6日以内出荷

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)400
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)