245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EA-10 質量(g)570 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
欠品中

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)10 使用流体 アズワン品番64-7818-12 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に 材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線 エスコ品番EA125HC-15 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)22 特性保形性/透明性
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

特性耐油 エスコ品番EA125HB-12A 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)10 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-81 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

特性耐油 エスコ品番EA125HB-15A 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)10 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

特性耐油 エスコ品番EA125HB-10A 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)10 内径(Φmm)9 外径(Φmm)15
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

特性耐油 エスコ品番EA125HB-19A 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)10 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-321 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-191 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,650 税込9,515
欠品中

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-100 質量(g)5700 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-501 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-381 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-251 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能) 材質軟質塩化ビニル 全長(m)10
1巻
14,400 税込15,840
翌日出荷