13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 適合ケーブル(Φmm)10
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番473-0496 幅(mm)185 厚さ(mm)55 質量(kg)14.5 適合ケーブル(Φmm)40
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 黒/黄
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)10 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 質量(kg)4.9 適合ケーブル(Φmm)10
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) グレー
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)8 トラスコ品番363-6224 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)24.7 適合ケーブル(Φmm)30 使用ケーブル径(Φmm)30
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ソフトプロテクタ 5m
特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。 底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。 ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC 長さ(m)5 耐荷重(kg)150 適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
1巻
11,400 税込12,540
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)