●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1個
¥695
税込¥765
3日以内出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
3日以内出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
3日以内出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
質量(g)60
タイプB型
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)16
寸法W(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
関連キーワード