こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色緑
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-38
特性耐寒/耐圧/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
寸法(長さ)50mドラム
色レッド
種別ハイパワーホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
特性耐寒
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.63
色クリア
材質PVC
トラスコ品番816-3773
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)34
使用流体水
脆化温度(℃)-38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食衛適合/透明性
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
材質PVC,ポリエステル糸
寸法(mm)15×20
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)
使用流体水
保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)
最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径(Φmm)15
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)19.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-37
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
色ブルー
最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5
種別ガゼットホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-41
色ピンク
種別SK耐油ブレードホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)-28
内径(Φmm)15
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)19.5
色青
長さ(m)50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3780
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り三重管ホース
脆化温度(℃)-38
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31
色青
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3652
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)0~90
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水/食品/飲料
脆化温度(℃)-38
特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
内径(Φmm)18
使用流体水/食品/飲料
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
外径(Φmm)24
色青
長さ(m)50
特性耐寒/耐圧/食衛適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3654
使用温度範囲(℃)0~90
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
脆化温度(℃)-38
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
材質PVC、ポリエステル糸
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
色パステルブルー
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.17
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
長さ(m)40
最高使用圧力(MPa)0.18
特性耐寒/食衛適合/防藻性
色ブラック
材質PVC
仕様プチドラム巻き
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)18
構造単層管チューブ
外径(Φmm)24
使用流体水
脆化温度(℃)-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)4
トラスコ品番816-3721
再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
内径(Φmm)38
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)46
色グリーン
長さ(m)50
特性耐寒
最高使用圧力(MPa)0.1
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
内径(Φmm)50
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)62
色透明
長さ(m)40
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23
仕様カセ巻き
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)-40
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質PVC
色ブルー
長さ(m)20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-38
適合流体水
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.2
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.9
色クリア
材質PVC
トラスコ品番816-3771
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)19
使用流体水
脆化温度(℃)-38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食衛適合/透明性
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)1.5
トラスコ品番816-3717
再生紙使用マーク適合
1セット(25個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
内径(Φmm)9
材質PVC、ポリエステル糸
外径(Φmm)14.5
長さ(m)50
トラスコ品番816-3742
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内径(Φmm)38
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)48
色透明
長さ(m)40
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25
仕様カセ巻き
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)-40
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.19
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-52
特性耐寒/耐圧/食衛適合
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます!
ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。
浄水器接続にも最適。
材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~60
接触角(°)(撥水)93
構造糸入り三重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)(ホース)-70
特性撥水・抗菌
関連資料(1.06MB)
内径(Φmm)60
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)70
色クリア
長さ(m)20
特性食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,900
税込¥43,890
4日以内出荷
内径(Φmm)50
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)58
色クリア
長さ(m)50
特性透明性
最高使用圧力(MPa)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,900
税込¥65,890
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3790
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)3
トラスコ品番816-3720
再生紙使用マーク適合
1セット(15個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)1
トラスコ品番816-3718
再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ