ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル
規格JIS10K
ハンドル形状丸形
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式TS式
接続TS式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(ステム)C3601
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T1/34
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
運搬・回収・保管に使える丸型スタンドバッグ。芯が入っていて自立する丈夫な生地。使用しないときは折り畳めるのでかさばらずに収納できます。持ち運びに便利なハンドル付き。
用途自立バッグ、スタンドバックとして。運搬作業/回収/収納カゴ/ガーデンバッグ/ラウンドスタンドバッグ/折りたたみ
材質(本体)PVC、(ベルト)ポリエステル
トラスコ品番850-6051
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
トラスコ品番850-6053
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6052
呼び径(B)1-1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)40
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6048
呼び径(B)1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)15
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番850-6049
形状ストレート
ハンドル形状丸形
アズワン品番64-5052-96
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トラスコ品番850-6054
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6050
呼び径(B)3/4
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)20
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6057
呼び径(B)6
最高使用圧力(MPa)0.8(常温)
呼び径(A)150
アズワン品番64-5052-98
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6059
呼び径(B)5
最高使用圧力(MPa)0.8(常温)
呼び径(A)125
アズワン品番64-5053-01
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6055
呼び径(B)3
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)80
アズワン品番64-5052-97
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)EPDM、NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(スリーブ)C3601
材質(六角ナット)SUS304
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード