31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用 材質軟質塩化ビニール グリーン 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体 特性耐寒、耐圧、防藻性
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-23 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.8 脆化温度(℃)-38
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 外径(Φmm)20 特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-38 特性耐寒/耐圧/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り
1本
2,960 税込3,256
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質塩化ビニール ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TFS 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,214 税込1,335
3日以内出荷

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。 ホース内径(Φmm)22 仕様片側散水 セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個 材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~25
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×10 材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄 付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2 トラスコ品番759-7851 セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個 質量(kg)14.6 長さ(m)10 適合ホース水道ホース内径15~25mm
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×5 材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄 付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2 トラスコ品番759-7843 セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個 質量(kg)8.3 長さ(m)5 適合ホース水道ホース内径15~25mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC クリア 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水・粉体
1本(1m)ほか
359 税込395
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1" 適合ホース内径(Φmm)25 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
259 税込285
8日以内出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25 ホース外径(Φmm)33 ホース長さ(m)25 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-18 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.4 脆化温度(℃)-40
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷