エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
種類ウォールコーナー
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
種類ウォールコーナー
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
材質PVC+ABS(格子部)
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下
タイプ壁面取り出し用
種類ウォールコーナー
寸法A(mm)146.5
寸法B(mm)200
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法H(mm)82.5
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)60
寸法D(mm)127
寸法E(mm)15
寸法B(mm)188
寸法C(mm)74.5
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)153.5
寸法G(mm)104
寸法K(mm)62.5
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
種類エルボ
材質PVC、断熱材:発泡PE
色半透明
種類エルボ
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類シーリングキャップ
色ネオホワイト
種類端末カバー
材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)24.5
種類スリムコーナー平面45°
用途平面90°曲り
種類平面コーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途立面内曲り90°
種類立面インコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
用途壁面取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途立面外曲り90°
種類立面アウトコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
寸法C(mm)80
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
関連キーワード
1
2
次へ