商品豆知識
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)49
タキゲンコード04669
吊下荷重(N)200
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)35
タキゲンコード00327
吊下荷重(N)49
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番158-3450
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌日出荷
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)
適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)450
寸法L1(mm)292
寸法L2(mm)200
寸法P(mm)260
用途船舶・車両・振動機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)325
寸法L1(mm)192
寸法L2(mm)108
寸法P(mm)160
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。
パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。
耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
大きな開口部で、操作性に優れています。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
付属品セットクリップ(PVC)
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番376-9925
色クリア
高さ(mm)5
質量(g)100
種類取手・引手
規格SEMI
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33
ピッチP(mm)110
耐荷重(N)460
取付穴深さ(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
種類ハンドル
規格SEMI
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
材質グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ間:205、幅:23.3、厚み:9.5
許容荷重(N)300(取付側材質によって変化します。)
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ間:187、幅:23.3、厚み:8
許容荷重(N)300(取付側材質によって変化します。)
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)1~11
取付けが容易です。
用途車両、機械など
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法A(mm)120
寸法F(mm)47
寸法D(mm)30
寸法E(mm)96
寸法B(mm)92
寸法C(mm)58
寸法I(mm)106
寸法J(mm)39
寸法G(mm)6
寸法K(mm)R19.5
製品質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100×50-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100×50-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
呼び径100×50-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:150
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:150
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:150
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:150
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード