65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東栄管機TS継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 トラスコ品番825-3065 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 呼び径(A)【塩ビ管】40
1個
35 税込39
翌日出荷

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状ソケット ホワイト タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC 形状ソケット アイボリー 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 関連資料図面(0MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)120 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)63.5
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水 寸法l'(mm)20
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 茶色 タイプHTDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 寸法Z(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHTDV 寸法Z(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 最高使用圧力無圧
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6620 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60・70 寸法D1(mm)71.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
499 税込549
翌々日出荷

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6619 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)110 寸法D(mm)38・46 寸法D1(mm)42.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
229 税込252
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6340 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)100 寸法D(mm)32 使用流体 呼び径(A)25A 最高使用温度(℃)40
1個
149 税込164
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6343 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60 使用流体 呼び径(A)50A 最高使用温度(℃)40
1個
528 税込581
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6339 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)90 寸法D(mm)26 使用流体 呼び径(A)20A 最高使用温度(℃)40
1個
119 税込131
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6338 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)85 寸法D(mm)22 使用流体 呼び径(A)16A 最高使用温度(℃)40
1個
119 税込131
当日出荷

東栄管機HTDV継手 バルブソケット
エコ商品
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状バルブソケット タイプHTDV
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6341 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)110 寸法D(mm)38 使用流体 呼び径(A)30A 最高使用温度(℃)40
1個
238 税込262
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6337 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)80 寸法D(mm)18 使用流体 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)40
1個
86 税込95
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6342 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)120 寸法D(mm)48 呼び径(A)40A 最高使用温度(℃)40
1個
359 税込395
翌々日出荷

CLVS25 エスロン クリーン継手 バルブソケット 25 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5948 濃紺 質量(g)47 寸法R1 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】25 寸法D(mm)【塩ビ管】44、【バルブソケット】40 呼び径(A)25A 最高使用温度(℃)60
1個
199 税込219
当日出荷

CLVS20 エスロン クリーン継手 バルブソケット 20 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5947 濃紺 質量(g)32 寸法R3/4 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】20 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33 呼び径(A)20A 最高使用温度(℃)60
1個
97 税込107
当日出荷

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番825-3020 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34.5 呼び径(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
翌日出荷