こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
規格JISK6742
関連資料図面(0.03MB)
長さ許容差(mm)-10~+30
管種HIVP管
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用
材質黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)±10
管種HIVP管
呼20塩ビ管に接続してG1/2(外ネジ)を取出せます。
材質PVC
呼び20×13
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。
塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。
材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)4000
長さ(mm)4000
長さ(m)4
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)1000
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
関連キーワード