材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプVU
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
こんなお得な商品も!

チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質硬質ポリ塩化ビニル
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)74
寸法Z1(mm)52
寸法Z2(mm)23
寸法Z3(mm)52
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
こんなお得な商品も!

エルボ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がりエルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の曲点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の曲点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
こんなお得な商品も!

エルボ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がりエルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
色透明
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色透明
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様22 1/2L兼
材質塩化ビニル
サイズ100-150
寸法H(mm)193
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)192
寸法B(mm)101
寸法L2(mm)130
流れ方向兼
立上り管口径(Φmm)150
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L1(mm)205
管径(Φmm)100
寸法F(mm)125
寸法B(mm)70
寸法C(mm)70
寸法L2(mm)205
梱包数4
寸法N(mm)75
使用流体排水
寸法J(mm)50(±2)
寸法K(mm)129.5
寸法Z1(mm)155(±2)
寸法Z2(mm)155±2
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)105
寸法C(mm)308
寸法L2(mm)125
立上り管口径(Φmm)150
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
サイズ100×75P-150
寸法H(mm)271
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)340
寸法D(mm)155
寸法B(mm)267
寸法C(mm)205
寸法L2(mm)125
寸法L3(mm)96
使用流体排水
立上り管口径(Φmm)150
トラップ回転角度R(度)45
用途平面90°曲り
種類平面コーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途立面内曲り90°
種類立面インコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途立面外曲り90°
種類立面アウトコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
用途平面45°曲り
種類平面コーナー45°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途ひねり90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途45°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)38
寸法E(mm)32
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質PVC
関連キーワード
1
2
次へ