32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロンボールバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続フランジ式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ CADデータあり
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(ハンドル)PVC 材質(ボールシート)PTFE
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
赤茶 材質(本体)C-PVC 寸法L(mm)121 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット型 寸法D1(mm)70 寸法l(mm)27 接続ソケット型 寸法d1(mm)32.16 材質(ボディ)C-PVC テーパ 1/T1/34 関連資料製品図面(0.04MB) 取扱説明書(0.49MB) バルブ種類ボールフートバルブ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PVC製のボールバルブ付きシングルユニオン継手。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
3,470 税込3,817
8日以内出荷

全長(mm)121 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)38.19 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

全長(mm)146 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)48.21 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.07MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)175 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)60.25 バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)32.16mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。 トラスコ品番850-5815 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM タイプ【接着受口】TS式 使用温度範囲(℃)0~50 寸法L(mm)166 呼び径【塩ビ管】30 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50 H(mm)101
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 呼び径(B)2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 呼び径(A)50 関連資料納入仕様書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 寸法H(mm)35 規格JIS 寸法A(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)22 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)