座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D2(mm)54
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)20
特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HIVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHIVP
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質VP
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HTVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHTVP
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
特性耐キンク性、防藻性
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
材質PVC,ポリエステル糸
寸法(mm)15×20
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)
使用流体水
保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)
最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質耐熱PVC
付属品ステンレスバンド×2
色ブラウン
寸法50×20(25)
寸法L(mm)94
寸法H(mm)69
寸法d(Φmm)26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
関連キーワード