エスロン TS継手ユニオンソケット50セキスイ翌々日出荷
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット色グレー寸法L(mm)130寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体水最高使用温度(℃)40